GTG ENGINEERING
LLFA_スムースR1-5-8C-S
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。
待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性
絶縁
トラスコ品番
467-9989
質量(g)
113
テープ幅(mm)
20
温度範囲(℃)
-90~260
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
600×20×8
引張強度
温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上
テープ厚さ(mm)
8
伸び(%)
325以上
強さ
(破壊)15ポンド(6.8kg)以上
アズワン品番
64-7674-43
危険物の類別
非危険物
絶縁耐力
400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10448646
LLFA SMOOTH R1-5-8C-S
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください