曜日別特売

CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ

CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ - コンバム(旧:妙徳)
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10450396MC10SPRGS838-8295
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
10450405MC10SPZZS838-8296
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
10450387MC10SP21S838-8294
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10450387MC10SP21S25968830MC10SP22S画像準備中大排気量省エネエジェクタコンバム(旧:妙徳)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする