佐藤真空
オイルミストトラップ
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。
排気音減少の効果にも優れています。
インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集
仕様
密閉型
トラスコ品番
818-9249
適合機種
USW-100N
接続口径
R1/2
質量(kg)
1
材質(ケース)
SPC
流量(L/min)
100
寸法(外径×高さ)(mm)
70×151
内容量
1個
注意
※真空ポンプの排気速度に合った物をお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10450414
OMT-C-100
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません