エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ

エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ - エナパックエナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ - エナパック
種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
質量(kg)
タンク容量(L)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10453108XA-11単動838-82708.60.8NPT1/4-18
151,300
149,800
164,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
10453117XA-11G単動838-82718.80.8NPT1/4-18
198,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
10453126XA-11V複動838-827210.10.82-NPT3/8-18
198,600
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
10453135XA-11VG複動838-827310.30.82-NPT3/8-18
246,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
10453144XA-12単動838-827410.21.8NPT1/4-18
208,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
10453153XA-12G単動838-827510.41.8NPT1/4-18
255,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
10453162XA-12V複動838-827611.71.82-NPT3/8-18
255,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
10453178XA-12VG複動838-827711.91.82-NPT3/8-18
303,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする