ハタヤリミテッド
ウレタンホース100m 内径Φ6.5
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途
エアー機器の移動作業用補助ホース
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7092
質量(kg)
5.3
色
橙色
長さ(m)
100
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※受注生産品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10453853
EXH-100
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください