曜日別特売

ALEチューブ 6mm/100m巻

ALEチューブ 6mm/100m巻 - 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻 - 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻 - 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻 - 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻 - 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻 - 千代田通商
外径(Φmm)8.2材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6内容量1巻(100m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10454544ALE-6 BK 100M
78,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
返品不可
10454578ALE-6 G 100m
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10454526ALE-6 LB 100M
78,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
10454553ALE-6 R 100M
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10454562ALE-6 W 100M
78,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
返品不可
10454535ALE-6 Y 100M
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする