ALEチューブ 8mm/20m巻

ALEチューブ 8mm/20m巻 - 千代田通商ALEチューブ 8mm/20m巻 - 千代田通商ALEチューブ 8mm/20m巻 - 千代田通商ALEチューブ 8mm/20m巻 - 千代田通商ALEチューブ 8mm/20m巻 - 千代田通商ALEチューブ 8mm/20m巻 - 千代田通商
外径(Φmm)10.2材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8内容量1巻(20m)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10454727ALE-8 BK 20M
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10454754ALE-8 G 20m
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10454702ALE-8 LB 20M
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10454736ALE-8 R 20M
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10454745ALE-8 W 20M
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10454718ALE-8 Y 20M
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする