曜日別特売

BHブレードホース 6.5×10/20m巻 赤

BHブレードホース 6.5×10/20m巻 赤 - 千代田通商

柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です

用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2483材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10454788BH-6.5(6.5x10) 20m
8,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする