千代田通商
BHブレードホース 6.5×10/50m巻 赤
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途
各種エア配管
色
赤
使用流体
圧縮空気/真空
トラスコ品番
808-2485
材質
ポリウレタン
質量(kg)
2.75
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)
10
破壊圧力(MPa)
6
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10454806
BH-6.5(6.5x10) 50m
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください