千代田通商
CTPカバーチューブ 10mm/100m巻
インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)
12
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.108/m
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
材質(外被)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)
10
内容量
1巻(100m)
注意
※エアー専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10454928
CTP-10BK 100M
黒
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454955
CTP-10G 100M
緑
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454912
CTP-10LB 100M
青
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454937
CTP-10R 100M
赤
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454946
CTP-10W 100M
白
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください