千代田通商
CTPカバーチューブ 10mm/20m巻
インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)
12
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.108/m
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
材質(外被)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)
10
内容量
1巻(20m)
注意
※エアー専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10455007
CTP-10G 20M
緑
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454964
CTP-10LB 20M
青
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454982
CTP-10R 20M
赤
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10454998
CTP-10W 20M
白
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10454973
CTP-10BK 20M
黒
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください