千代田通商
Pフレックスチューブ 8mm/20m巻
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途
水配管用チューブ
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.74
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
8
使用流体
工業用水
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10455655
8P-CB 20M
808-3912
透明ブルー
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10455673
8P-CP 20M
808-3914
透明ピンク
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください