千代田通商
Pフレックスチューブ100mCB(透明青)
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途
水配管用チューブ
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
541-8984
質量(kg)
7.6
色
透明ブルー
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
12
使用流体
工業用水
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10455707
12P-CB 100M
¥
76,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください