千代田通商
Pフレックスチューブ20m CB(透明青)
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
トラスコ品番
808-3082
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.1
色
透明ブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
10
使用流体
工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10455725
10P-CB 20M
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください