曜日別特売

Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)

Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク) - 千代田通商

冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。

用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3084質量(kg)1.1透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1045573410P-CP 20M
11,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする