曜日別特売

TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m

TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m - 千代田通商

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4096質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10455777TE-10-AF-BK-100
47,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする