千代田通商
TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン
特性
耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番
480-9009
材質
ポリウレタン
質量(kg)
7.6
色
ライトグリーン
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
12
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10456258
TE-12(12x8)LG 100m
¥
46,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください