曜日別特売

TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン

TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン - 千代田通商TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン - 千代田通商TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン - 千代田通商
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9408材質ポリウレタン質量(kg)0.9ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10456294TE-4(4x2.5)LG 100m
7,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする