曜日別特売

TPタッチチューブ 8mm/100m 透明青

TPタッチチューブ 8mm/100m 透明青 - 千代田通商

耐油性に優れています。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途各種エア配管トラスコ品番808-4586材質本体:ポリウレタン半透明ブルー長さ(m)100内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用圧力圧縮空気0.8MPa・真空圧力-100KPa使用流体圧縮空気流体温度(℃)空気-5~60特性耐油内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10457344TP8100 CBL
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする