千代田通商
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途
各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
黄
使用流体
圧縮空気
材質
ポリエステル樹脂
トラスコ品番
808-4074
質量(g)
340
使用圧力(MPa)
【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)
4000
流体温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10457545
SPH-1005-0105Y
¥
3,983
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください