曜日別特売

イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m

イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m - 千代田通商

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。

用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4078質量(g)480使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10457588SPH-1205-0105Y
5,348
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする