千代田通商
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。
用途
各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
色
黄
使用流体
圧縮空気
材質
ポリエステル樹脂
トラスコ品番
808-4082
質量(g)
270
使用圧力(MPa)
【圧縮空気】0.8
使用範囲(mm)
4000
流体温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10457624
SPH-805-0105Y
¥
3,259
¥
2,999
¥
3,299
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください