曜日別特売

イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m

イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m - 千代田通商

耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。

用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10457667TPS-1605-0105Y
13,174
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする