曜日別特売

エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m

エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m - 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m - 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m - 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m - 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m - 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m - 千代田通商

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。

用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)11使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)7.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10内容量1巻(100m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10457712LE-S10 BK 100m
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10457746LE-S10 G 100m
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10457694LE-S10 LB 100m
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10457728LE-S10 R 100m
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10457737LE-S10 W 100m
54,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
10457703LE-S10 Y 100m
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする