千代田通商
ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 4m
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途
各種エア配管
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-4348
質量(g)
180
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
材質(金具)
樹脂カプラ
特性
柔軟性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459374
01T-804C
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください