千代田通商
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 4m金具付き
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途
各種エア配管、稼動部作業に最適
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ
トラスコ品番
808-4343
全長(mm)
1070
質量(g)
250
長さL(mm)
1070
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
600
使用範囲(m)
4.0
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459462
01S-804F
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください