千代田通商
スリットストレート 4mm/50m巻
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
ライトブルー、黒、クリアブルー
トラスコ品番
808-3497
質量(kg)
1.65
材質(本体)
ポリウレタン
長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459496
3-ST-4-50
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください