千代田通商
スリットスパイラル 6mm/使用範囲1050mm
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
ライトブルー、黒、クリアブルー
トラスコ品番
808-3479
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
198.2
使用範囲(mm)
1050
コイル径(mm)
49
コイル長(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459627
3-SS-6-20
¥
5,345
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください