スリットスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

スリットスパイラル 8mm/使用範囲1480mm - 千代田通商

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3484材質(本体)ポリウレタン質量(g)504.5使用範囲(mm)1480コイル径(mm)66コイル長(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104596883-SS-8-20
6,466
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする