千代田通商
ツインエルフレックス 10mm/20m
耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。
用途
各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-3291
質量(kg)
4.12
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
12
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)
ポリオレフィン
内管外径(Φmm)
10
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10460345
2-LE-10 20M
¥
31,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100