曜日別特売

ツインエルフレックス 6mm/20m

ツインエルフレックス 6mm/20m - 千代田通商

耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。

用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質ポリウレタントラスコ品番808-3293質量(kg)2長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン内管外径(Φmm)6内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104603882-LE-6 20M
21,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする