曜日別特売

ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m

ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m - 千代田通商

柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。

用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10461413LH-6(6X9) 10M
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする