曜日別特売

ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m

ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m - 千代田通商
(1件のレビュー)

柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。

用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3053材質ポリウレタン質量(kg)0.76長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10461465LH-8(8X12) 10M
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10461465
2021-01-13
用途: 自動巻きエアホースリールのホース交換
農・林・水産業

長いこと使っていたエアホースリールのホースが
固くなりエアー漏れを起こすようになったので交換用に
購入です
8×12というサイズがHC等では在庫がなかったので
モノタロウさんにあって良かったです
新しいのでホースが柔らかく満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする