曜日別特売

ポリウレタンホース 11X16/100m巻

ポリウレタンホース 11X16/100m巻 - 千代田通商

透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。

用途各種エア配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性透明使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10461614CH-1(4X6) 20M1巻(20m)808-26120.382046
3,460
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461623CH-1(4X6) 50M1巻(50m)808-26130.955046
8,650
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461605CH-1(4X6) 100M1巻(100m)808-26111.910046
17,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461648CH-2(5X8) 20M1巻(20m)808-26150.72058
6,080
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461657CH-2(5X8) 50M1巻(50m)808-26161.755058
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461632CH-2(5X8) 100M1巻(100m)808-26143.510058
30,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461675CH-3(8X12) 20M1巻(20m)808-26171.520812
12,620
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461684CH-3(8X12) 50M1巻(50m)808-26183.7550812
31,550
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461666CH-3(8X12) 100M1巻(100m)541-95907.5100812
63,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10461587CH-4(11X16) 20M1巻(20m)808-26192.5201116
21,640
18,980
20,878(税込)
当日出荷
10461596CH-4(11X16) 50M1巻(50m)808-26206.25501116
54,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461578CH-4(11X16) 100M1巻(100m)541-960312.51001116
108,200
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする