曜日別特売

ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

ポリウレタンホース W(白)10mm/100m - 千代田通商ポリウレタンホース W(白)10mm/100m - 千代田通商
(1件のレビュー)

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。

特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10461797TH-1(4X6) 20M1巻(20m)-46808-41490.38
3,4602,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461806TH-1(4X6) 50M1巻(50m)-46808-41500.95
8,6507,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461788TH-1(4X6) 100M1巻(100m)-46808-41481.9
17,30015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461824TH-2(5X8) 20M1巻(20m)-58808-41520.7
6,0805,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
10461833TH-2(5X8) 50M1巻(50m)-58808-41531.75
15,20012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
10461815TH-2(5X8) 100M1巻(100m)-58808-41513.5
30,40027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461736TH-3(8X12) 20M1巻(20m)-812808-41541.5
12,62010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
10461745TH-3(8X12) 50M1巻(50m)-812808-41553.75
31,55028,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461727TH-3(8X12) 100M1巻(100m)-812542-03857.5
63,10054,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461763TH-4(11X16) 20M1巻(20m)-1116808-41562.5
21,64018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461772TH-4(11X16) 50M1巻(50m)-1116808-41576.25
54,10047,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461754TH-4(11X16) 100M1巻(100m)-1116542-039312.5
108,20095,980
95,980
105,578(税込)
当日出荷
返品不可
10461702TH-6.5(6.5X10) 20M1巻(20m)-6.510808-41591.1
8,5607,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
10461718TH-6.5(6.5X10) 50M1巻(50m)-6.510808-41602.75
21,40018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10461693TH-6.5(6.5X10) 100M1巻(100m)-6.510808-41585.5
42,80037,980
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67023647TH-3(8X12) 20M【ワケあり】1巻(20m)※理由あり(未使用・未開封)812808-41541.5
12,62010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10461702
2017-12-21
用途: 機械のメンテナンス、掃除
MFC

柔らかく軽いです。ロングライフを期待して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする