千代田通商
マルチストレートチューブ 4mm/100m巻
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
外径(Φmm)
4
材質
ポリウレタン
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10461946
4-MP-4S 100M
2
透明/青/ライトグリーン/緑
¥
88,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461955
6-MP-4S 100M
2.5
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
¥
142,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10461964
8-MP-4S 100M
2
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
¥
196,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください