千代田通商
マルチストレートチューブ 4mm/20m
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
色
透明/青
トラスコ品番
808-3319
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.44
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10461973
2-MP-4S 20M
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください