千代田通商
マルチストレートチューブ 4mm/20m巻
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
外径(Φmm)
4
材質
ポリウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10461982
4-MP-4S 20M
-
2
透明/青/ライトグリーン/緑
¥
17,620
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10461998
6-MP-4S 20M
-
2.5
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
¥
28,540
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462007
8-MP-4S 20M
-
2
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
¥
39,240
¥
34,980
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52711175
8-MP-4S 20M【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
2
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
¥
39,240
¥
34,900
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください