マルチストレートチューブ 6mm/20m巻

マルチストレートチューブ 6mm/20m巻 - 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/20m巻 - 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/20m巻 - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性内容量1巻(20m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104620434-MP-6S 20M透明/青/ライトグリーン/緑
22,040
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
104620526-MP-6S 20M透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
35,020
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
104620688-MP-6S 20M透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
48,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする