千代田通商
マルチストレートチューブ 8mm/20m巻
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ポリウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462095
4-MP-8S 20M
透明/青/ライトグリーン/緑
¥
32,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462104
6-MP-8S 20M
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
¥
50,480
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462113
8-MP-8S 20M
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
¥
68,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください