千代田通商
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1248mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
25
使用範囲(mm)
1248
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
339
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462147
3-MPS-10-10S
透明、青、ライトグリーン
¥
10,366
¥
8,027
¥
8,830
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10462156
5-MPS-10-10S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
19,334
¥
15,148
¥
16,663
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462165
6-MPS-10-10S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
23,307
¥
17,824
¥
19,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください