マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm

マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm - 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm - 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1673使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)509内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104622173-MPS-10-15S透明、青、ライトグリーン
11,586
8,999
9,899(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104622265-MPS-10-15S透明、青、ライトグリーン、緑、黄
23,203
17,984
19,782(税込)
翌々日出荷
返品不可
104622356-MPS-10-15S透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
27,745
22,484
24,732(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする