千代田通商
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
25
使用範囲(mm)
2095
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462287
2-MPS-10-25S
透明、青
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10462296
3-MPS-10-20S
透明、青、ライトグリーン
¥
12,569
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462305
4-MPS-10-25S
透明、青、ライトグリーン、緑
¥
21,538
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462314
5-MPS-10-20S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
27,062
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462323
6-MPS-10-20S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
32,307
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください