千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
質量(kg)
3
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
1480
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
540
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462472
7-MPS-12-10S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
¥
42,031
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462488
8-MPS-12-10S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
¥
47,897
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください