千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
25
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
2425
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
675
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462594
2-MPS-12-25S
8
12
透明、青
¥
12,807
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10462603
4-MPS-12-25S
8
12
透明、青、ライトグリーン、緑
¥
33,797
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください