千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462725
7-MPS-4-20S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
¥
8,141
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462734
8-MPS-4-20S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください