千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
45
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
1853
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
581
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463032
3-MPS-4-45S
2
4
透明、青、ライトグリーン
¥
5,131
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463048
5-MPS-4-45S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
8,555
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463057
6-MPS-4-45S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
10,262
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください