千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm
使用流体
圧縮空気、真空
外径(Φmm)
4
使用範囲(mm)
565
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
トラスコ品番
808-3463
色
透明、青、ライトグリーン
材質(本体)
ポリウレタン
内径(Φmm)
2
使用温度範囲
-5~60℃
山数
5
最小曲げ半径(mm)
5
芯数
3
コイル径(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463084
3-MPS-4-5S
¥
2,886
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください