千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明、青、ライトグリーン、緑
トラスコ品番
808-3519
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
90.1
使用温度範囲
-5~60℃
山数
15
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
787
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
4
コイル径(mm)
35
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463206
4-MPS-4-15S
¥
4,562
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください