千代田通商
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm
材質(本体)
ポリウレタン
内径(Φmm)
4
使用温度範囲
-5~60℃
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1375
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463337
2-MPS-6-25S
6
透明、青
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10463346
3-MPS-6-20S
6
透明、青、ライトグリーン
¥
5,607
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463355
4-MPS-6-25S
6
透明、青、ライトグリーン、緑
¥
7,821
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463364
5-MPS-6-20S
6
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
9,331
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10463373
6-MPS-6-20S
6
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
11,203
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください